友屋
ELPA ビーム型LED電球 昼光色
仕様
ビーム球100W相当
消費電力(W)
14
口金
E26
全光束(Lm)
1350
電球形状
ビーム型
寸法(Φ×Lmm)
121×135
色温度(K)
6500
使用場所
屋内外
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63486090
63076-01
¥6,000
¥
4,698
¥5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください