軽量ヘルメット 軽神
クリアバイザーで最軽量の295g
従来別々の部品であったシェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を「インモールド工法」で一体成型。一体構造の強みで、衝撃吸収性能はそのままに軽量化に成功しました。
クリアバイザーを採用することで、狭い場所や天井の低い場所での作業効率アップ、安全性確保に繋がります。
仕様ライナー:インモールドシェル一体型
材質バイザー:PC
質量(g)295
内装HA8
耐衝撃性○
シールドなし
頭囲(cm)(目安)53~62
帽体ABS
衝撃吸収ライナー墜落時保護用ライナー入
内容量1個