曜日別特売

マグネットワイヤレス充電器 エアコン取付 ロングアーム

マグネットワイヤレス充電器 エアコン取付 ロングアーム - カシムラ

付属部品を変えると2通りの取付ができ、さらに変形させれば、合計4通りで使えます。
MagSafe対応iPhoneをマグネット固定で充電できます。
ワイヤレス出力 5W/7.5W/10W/15W対応。
両面テープ付きの金属プレートを同梱、マグネット非内蔵のスマホも吸着・充電が可能。
角度保持サポート搭載で運転中の振動による傾きを防止。

質量(g)95出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15取付方式エアコン取付使用電源(V)USB5~12入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×103内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63485548KW-47
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする