日本バイリーン
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。
用途
溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
仕様
通常版
種別
使い捨て式
形状
カップ型
規格
DS2
吸気抵抗(Pa)
50以下(実測平均:36)
使用限度時間(h)
9
頭ひも
オーバーヘッド
入数
1箱(20枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
お面式
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63487447
1302EX
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
バイリーンマスクの装着方法
参考になった