冷蔵ショーケース

冷蔵ショーケース - サンデン冷蔵ショーケース - サンデン冷蔵ショーケース - サンデン冷蔵ショーケース - サンデン冷蔵ショーケース - サンデン冷蔵ショーケース - サンデン冷蔵ショーケース - サンデン
電源単相100V (50/60Hz)コンセント仕様電源2極(7A 125V)扉開閉方式引戸:前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容積(L)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63489985MU-0914X有効:337184/197900×550×1400陳列:3段(2段取外し、多段調節可能)820×449×928
444,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63489994MU-1211X有効:312178/1941200×550×1100陳列:2段(1段取外し、多段調節可能)1120×449×628
434,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63490010MUS-0614X有効:166137/143600×450×1400陳列:3段(2段取り外し、多段調節可能)520×349×928
279,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63490019MU-0911X有効:228135/146900×550×1100陳列:2段(1段取外し、多段調節可能)820×449×628
303,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63490028MUS-0611X有効:112113/123600×450×1100陳列:2段(1段取り外し、多段調節可能)520×349×628
245,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63490037MUS-0608X有効:59109/117600×450×800陳列:1段520×349×328
157,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63490046MUS-0908X有効:93113/124900×450×8 00陳列:1段820×349×328
243,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする