対面冷蔵ショーケース

対面冷蔵ショーケース - サンデン対面冷蔵ショーケース - サンデン対面冷蔵ショーケース - サンデン対面冷蔵ショーケース - サンデン
内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
電源
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63492706TSA-090XC5+-2 庫内湿度70~95%単相100V 50/60Hz 接地2P(12A 125V)294/316900×652×1155133
967,000
689,800
758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63492715TSA-120XC3~17単相100V 50/60Hz414/4451200×652×1155163
1,092,000
779,800
857,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63492724TSA-150XC3~17 庫内湿度70~95%単相100V 50/60Hz 接地2P(12A 125V)440/4831500×652×1155176
1,251,000
889,800
978,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63492740TSA-180XC3~17 庫内湿度70~95%単相100V 50/60Hz 接地2P(12A 125V)456/4961800×652×1155209
1,345,000
949,800
1,044,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする