曜日別特売

超低温ストッカー

超低温ストッカー - サンデン超低温ストッカー - サンデン超低温ストッカー - サンデン超低温ストッカー - サンデン
電源単相100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約2.3保証期間1年内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
内容積(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63492250CHF-1050Wバスケットかご1個、霜取用ヘラ1個、鍵2個263/236162
460,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63492259CHF-1120W内蓋2枚、カゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個445/449231
540,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63492268CHF-1470W内蓋2枚、カゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個450/440332
615,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63492277CHF-600W内蓋1枚、カゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個388/30266
415,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする