ダクトレールフォーカルスポットライト

ダクトレールフォーカルスポットライト - TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライト - TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライト - TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライト - TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライト - TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライト - TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライト - TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライト - TOKISTAR
用途
3°、4°、5°で配光調整可能
ダクトレール型超狭角スポットライト
付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光内容量1台
注意
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください。
※位相制御調光の回路には使用できません
全6種類を絞り込む
色温度(K)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63507275FSDR02-HC30K-03D-B高演色:3000
49,000
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507284FSDR02-HC30K-03D-W高演色:3000
49,000
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507300FSDR02-HC35K-03D-B高演色:3500
49,000
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507309FSDR02-HC35K-03D-W高演色:3500
49,000
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507318FSDR02-HC40K-03D-B高演色:4000
49,000
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507327FSDR02-HC40K-03D-W高演色:4000
49,000
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする