曜日別特売

フォーカルスポットライト

フォーカルスポットライト - TOKISTARフォーカルスポットライト - TOKISTARフォーカルスポットライト - TOKISTARフォーカルスポットライト - TOKISTARフォーカルスポットライト - TOKISTARフォーカルスポットライト - TOKISTAR
用途超狭角3°配光の屋外用スポットライト主材質本体:アルミ、ステンレス、発光部:強化ガラス質量(g)710消費電力(W)2.1設置場所屋外・屋内兼用定格電流(mA)700リード線AWG18(0.75mm2相当)×2/200mm付配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用定電流電源をご使用いただくことで点灯します。
LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1灯
LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1灯
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光角度(°)
演色指数(Ra)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63507537FS01-3000K-03D-B3802.13000
51,000
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507546FS01-5000K-03D-B3802.15000
51,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする