フォーカルスポットミニ

フォーカルスポットミニ - TOKISTARフォーカルスポットミニ - TOKISTARフォーカルスポットミニ - TOKISTARフォーカルスポットミニ - TOKISTARフォーカルスポットミニ - TOKISTAR
用途小型直付式 超狭角スポットライト質量(g)240消費電力(W)2.1設置場所屋内用定格電流(mA)700リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応埋込高(mm)70取付可能板厚(mm)5~25内容量1台
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用定電流電源をご使用いただくことで点灯します。
LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1灯
LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1灯
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63507440FSM01-27K-03D-B標準色:270085(標準タイプ)
34,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507449FSM01-27K-03D-W標準色:270085(標準タイプ)
34,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507458FSM01-30K-03D-B標準色:300085(標準タイプ)
34,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507467FSM01-30K-03D-W標準色:300085(標準タイプ)
34,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507476FSM01-50K-03D-B標準色:500085(標準タイプ)
34,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507485FSM01-50K-03D-W標準色:500085(標準タイプ)
34,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507494FSM01-HC27K-03D-B高演色:270095(高演色タイプ)
34,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507510FSM01-HC27K-03D-W高演色:270095(高演色タイプ)
34,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507519FSM01-HC30K-03D-B高演色:300095(高演色タイプ)
34,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507528FSM01-HC30K-03D-W高演色:300095(高演色タイプ)
34,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする