曜日別特売

ダクトレールフォーカルミニ

ダクトレールフォーカルミニ - TOKISTARダクトレールフォーカルミニ - TOKISTARダクトレールフォーカルミニ - TOKISTAR
用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×内容量1台
注意
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください。
※位相制御調光の回路には使用できません
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63507336FSMDR01-27K-03D-B標準色:2700電球色85(標準タイプ)
42,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507345FSMDR01-27K-03D-W標準色:2700電球色85(標準タイプ)
42,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507354FSMDR01-30K-03D-B標準色:3000電球色85(標準タイプ)
42,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507370FSMDR01-30K-03D-W標準色:3000電球色85(標準タイプ)
42,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507379FSMDR01-50K-03D-B標準色:5000昼白色85(標準タイプ)
42,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507388FSMDR01-50K-03D-W標準色:5000昼白色85(標準タイプ)
42,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507397FSMDR01-HC27K-03D-B高演色:2700電球色95(高演色タイプ)
42,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63507406FSMDR01-HC27K-03D-W高演色:2700電球色95(高演色タイプ)
42,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507415FSMDR01-HC30K-03D-B高演色:3000電球色95(高演色タイプ)
42,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507424FSMDR01-HC30K-03D-W高演色:3000電球色95(高演色タイプ)
42,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする