X-804RS シールド XFR-03

X-804RS シールド XFR-03 - NOLANX-804RS シールド XFR-03 - NOLANX-804RS シールド XFR-03 - NOLAN

NOLANヘルメット用補修品
超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド。
ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。
【適合モデル】X-804RS

用途
NOLAN X-804RS用の補修品
ウルトラワイドフラットシールド
対応製品NOLAN X-804RSクリアー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6349657446942
7,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする