NOLAN
X-804RS センターパッドキット
NOLANヘルメット用補修品
センターパッドキット
【適合モデル】X-804RS
Lサイズ用
厚み8mm
用途
NOLAN X-804RS用の補修品
センターパッドキット
対応製品
NOLAN X-804RS
厚さ(mm)
8
サイズ
Lサイズ用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63496976
47180
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください