NOLAN
X-804RS RASスポイラー
NOLANヘルメット用補修品
計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。
【適合モデル】X-804RS
用途
NOLAN X-804RS用の補修品
レーストラックエアロダイナミックスポイラー(RAS)
対応製品
NOLAN X-804RS
内容量
1個
全14種類を絞り込む
色
選択してください
CHECA 24
CHECA 25
DAVIES 27
LECUONA 28
MAVEN 16
MAVEN/15
MOTOGP 22
SBK 23
SPECTRE 18
SPECTRE 19
SPECTRE 20
SPECTRE 21
ストーナー10th/26
ダークスモーク
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63497010
47183
MAVEN/15
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497019
47184
MAVEN 16
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497028
47185
SPECTRE 18
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497037
47186
SPECTRE 19
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497046
47187
SPECTRE 20
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497055
47188
SPECTRE 21
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497064
47189
SBK 23
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497080
47190
MOTOGP 22
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497089
47191
CHECA 24
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497098
47192
CHECA 25
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497107
47205
ストーナー10th/26
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497116
47206
DAVIES 27
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63497125
47220
LECUONA 28
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63496994
47182
ダークスモーク
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください