曜日別特売

LEDシーリングライト リモコン付き

LEDシーリングライト リモコン付き - YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付き - YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付き - YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付き - YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付き - YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付き - YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付き - YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付き - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。
演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。
お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。
軽量・薄型設計で取り付けも簡単。

用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)
取扱説明書:(7.08MB)
注意
※取付できる配線器具:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット
全24種類を絞り込む
適用畳数
タイプ
消費電力(W)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適用畳数
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63507196LC-G061個6畳用1.25調光のみ3248×48×10.8
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
63507205LC-G06V1個6畳用1.25調光/調色3248×48×10.8
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507214LC-G081個8畳用1.25調光のみ3748×48×10.8
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507230LC-G08V1個8畳用1.25調光/調色3748×48×10.8
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507239LC-G121個12畳用1.25調光のみ4848×48×10.8
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507248LC-G12V1個12畳用1.25調光/調色4848×48×10.8
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507038LC-G06×21セット(2個)6畳用1.25調光のみ3248×48×10.8
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
63507047LC-G06V×21セット(2個)6畳用1.25調光/調色3248×48×10.8
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507056LC-G08×21セット(2個)8畳用1.25調光のみ3748×48×10.8
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507065LC-G08V×21セット(2個)8畳用1.25調光/調色3748×48×10.8
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507074LC-G12×21セット(2個)12畳用1.25調光のみ4848×48×10.8
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507090LC-G12V×21セット(2個)12畳用1.25調光/調色4848×48×10.8
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507099LC-G06×31セット(3個)6畳用1.25調光のみ3248×48×10.8
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507108LC-G06V×31セット(3個)6畳用1.25調光/調色3248×48×10.8
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507117LC-G08×31セット(3個)8畳用1.25調光のみ3748×48×10.8
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507126LC-G08V×31セット(3個)8畳用1.25調光/調色3748×48×10.8
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507135LC-G12×31セット(3個)12畳用1.25調光のみ4848×48×10.8
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63507144LC-G12V×31セット(3個)12畳用1.25調光/調色4848×48×10.8
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38924150LC-H06VK1個6畳用1.4調光/調色/間接照明モード2745×45×8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
38924159LC-H08VK1個8畳用1.4調光/調色/間接照明モード3245×45×8
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38924168LC-H06VK×21セット(2個)6畳用1.4調光/調色/間接照明モード2745×45×8
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38924177LC-H08VK×21セット(2個)8畳用1.4調光/調色/間接照明モード3245×45×8
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38924186LC-H06VK×31セット(3個)6畳用1.4調光/調色/間接照明モード2745×45×8
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38924195LC-H08VK×31セット(3個)8畳用1.4調光/調色/間接照明モード3245×45×8
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 自宅の部屋の照明
合同会社GAIA Corporation建設業・工事業

安い割に大変明るく、リモンコン付きで明るさの調整ができ大変便利に使用しています。
リモコンで全ての操作ができ、使わないとわからないかも知れませんね。

2025-03-19
用途: リビングの照明

とにかく明るいので納得。部屋的には8畳程度ですが12畳用を購入しました。明暗の調整は出来るので明るすぎたら調整すれば良いと思いましたが明るいに越したことは有りません。

2025-05-11
用途: 6畳間の和室に設置
自動車・二輪車・自転車関連業

リモコンもついており、取付けもワンタッチで価格も安価で良かったです。

2025-01-07
用途: 照明器具交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

安くて簡単にLEDシーリングライトに取り換えができるため、満足しています。2個セットでさらに安くなるのでオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする