DICプラスチック
AA23 軽神
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
295
種類
アメリカン
頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
有り
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
バイザー色
スモーク
内容量
1個
注意
※電気不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63500747
AA23-CV HA8E4-K23式
スカイブルー/スモーク
スカイブルー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
63500756
AA23-CV HA8E4-K23式
フレッシュグリーン/スモーク
フレッシュグリーン
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
63500765
AA23-CV HA8E4-K23式
ライトグレー/スモーク
ライトグレー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
63500774
AA23-CV HA8E4-K23式
ライトブルー/スモーク
ライトブルー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください