曜日別特売

ネグラ マエヒロドーム サファリ

ネグラ マエヒロドーム  サファリ - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム  サファリ - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム  サファリ - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム  サファリ - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム  サファリ - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム  サファリ - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドーム  サファリ - DAYTONA(デイトナ)

バイクでも快適なソロキャンプを。
広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?
そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。
前室はチェア・テーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。
車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。
出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。
別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。
タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。
初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。
インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。
フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。
フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。
・ランタンフック付き
・インナーテントに小物収納ポケット
・前後に換気用ベンチレーター
・反射材入り外ラインで夜でも見やすい
・収納サイズは440mm×Φ180のコンパクトサイズ/重量3.4kg
・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応
・収納バッグに反射プリント

用途
バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用
ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント
ツーリングの荷物を置いても十分な広さを確保した室内
出入口が3方向にあり、正面と左側の出入口はキャノピーとして使用可能
440mm×Φ180に収納可能(重量3.4kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
サファリ内容量1個
注意
※ キャノピーポールは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6349725642912
37,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする