ボウエキ(BOUEKI)
【名入れ】MOSHISONA10点セット
災害時に役立つ10アイテムの商品をセットしています。バッグはレインカバー付のMOSHISONAデイバッグを使用。
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
【1】デイバッグ、【2】レインカバー、【3】4層!防寒・防風アルミシート、【4】抗菌消臭簡易トイレ、【5】防災ガイド、【6】非常用給水バッグ3L、【7】軍手、【8】ロープ、【9】笛、【10】ポケットティッシュ
名入れサイズ(mm)
50×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63507790
64925
1セット(8セット×4箱)
オープン
¥
139,800
¥153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63507984
64925
1個
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200