夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】リュック型ピラミッドバッグ 、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】4層!防寒・防風アルミ寝袋、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】冷熱遮断アルミシート、【6】非常用給水袋3L、【7】防災ガイド、【8】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【9】軍手、【10】ロープ、【11】笛、【12】飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用 別売)、【13】【14】ポケットティッシュ×2、【15】絆創膏5 枚、【16】綿棒10P、【17】コットンパフ3枚、【18】ワンタッチ包帯、【19】爪切り、【20】毛抜き、【21】ハサミ名入れサイズ(mm)30×80名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ