ニューこてじゅうこて先セット(2個)

ニューこてじゅうこて先セット(2個) - タバタ(畜産)ニューこてじゅうこて先セット(2個) - タバタ(畜産)

こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能です。除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な「ニューこてじゅう成牛一式」・「ニューこてじゅうスモール・成牛一式」の「こて先セット」です。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能です。

用途除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。セット内容●焼烙こて先:2個●取付工具:1本●取付ボルト:1個規格焼烙こて先内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505279C20A-0536
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする