曜日別特売

モーリング用ハンドパンチ

モーリング用ハンドパンチ - タバタ(畜産)モーリング用ハンドパンチ - タバタ(畜産)モーリング用ハンドパンチ - タバタ(畜産)モーリング用ハンドパンチ - タバタ(畜産)モーリング用ハンドパンチ - タバタ(畜産)

牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。

用途
【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れます
ナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます
鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
内容量1個
注意
※取付後2週間のモーリングの使用はなるべくお避けください
※モーリングに縄等をかける際はナンバー部分を横方向にスライドしてご使用ください(ナンバー部分を直接引っ張らないようご注意ください)
※モーリングを長期保存される場合、直射日光を避け、風通しのよい場所へ保管してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504868C20A-0187
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする