冷凍ショーケース

冷凍ショーケース - カノウ冷機冷凍ショーケース - カノウ冷機冷凍ショーケース - カノウ冷機
内容量1台
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
温度調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63493659Focus151-P+S-display15167375、電流:417単相100V50/60Hz1505×656×850(780)ダイヤル式調節器
360,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63493668Focus73-P44308、電流:310単相100V(50/60Hz)726×656×850ダイヤル式調節器
210,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63493677Focus151-P67375、電流:417単相100V50/60Hz1505×656×850(780)ダイヤル式調節器
300,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63493625PALAU200367/404単相200V×2(冷凍庫×1,庫内照明×1)50/60Hz2200×1000×830デジタルサーモスタット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63493634KREA190-P115520/520単相200V×2(冷凍庫×1,庫内照明×1)50/60Hz1856×862×852デジタルサーモスタット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63493650KREA260-P162520/520単相200V×2(冷凍庫×1,庫内照明×1)50/60Hz2505×899×852デジタルサーモスタット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする