YAMALUBE ガラスコート

YAMALUBE ガラスコート - YAMAHA(ヤマハ)

ガラス面を海水から保護、クリアな視界を保ちます。
強力に海水をはじいて、ガラス面への塩分の付着を防ぎ、航海中の視界を保ち、凍結の防止もします。

用途船舶用ガラス類撥水保護剤タイプ塗布タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
注意
※プラスチックガラス及び超はっ水ガラスには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6349419490790-74070
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする