コードレススティック掃除機

コードレススティック掃除機 - シャープ

1部屋掃除にちょうどいい。軽量&コンパクトなマイルームスティック。
お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー。
軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。
効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。
サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。
吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK。

用途掃除機、クリーナーとして。コードレス/スティック/軽い/小型/ワンルーム/ひとり暮らし/同棲/新生活/サイクロン掃除機/おしゃれ/かわいい/シンプル/コンパクト仕様最長連続運転時間:(標準モード) 約25分、(強モード) 約10分付属品すき間ノズル、ACアダプター質量(kg)1.2バッテリー(内蔵)リチウムイオン電池 10.8V 1730mAh充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)1.73集塵方式サイクロン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509314EC-PT1-Pアッシュピンク
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
63509305EC-PT1-Hアッシュグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする