コードレススティック掃除機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63509305 品番EC-PT1-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1部屋掃除にちょうどいい。軽量&コンパクトなマイルームスティック。
お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー。
軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。
効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。
サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。
吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK。

用途掃除機、クリーナーとして。コードレス/スティック/軽い/小型/ワンルーム/ひとり暮らし/同棲/新生活/サイクロン掃除機/おしゃれ/かわいい/シンプル/コンパクト 付属品すき間ノズル、ACアダプター 仕様最長連続運転時間:(標準モード) 約25分、(強モード) 約10分 質量(kg)1.2 アッシュグレー バッテリー(内蔵)リチウムイオン電池 10.8V 1730mAh 充電時間約3.5時間 バッテリー容量(Ah)1.73 集塵方式サイクロン 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする