ペタンコ 折りたたみコンテナ O-50B 透明/ブルー

ペタンコ 折りたたみコンテナ O-50B 透明/ブルー - サンコー[日用品]

同容量の従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に
段ボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。

フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)493×335×311内容量(L)52.7外寸(mm)530×366×325圧縮荷重(kN[kgf])3.59(367)アズワン品番67-7112-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6351805555870000TMBL52.7530×366×325透明/ブルー
6,980
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする