SOGLIO(ソーリオ) スーツケース 71cm 無料預入/83L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー/ネームタグ/メタリックシルバー

SOGLIO(ソーリオ) スーツケース 71cm 無料預入/83L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー/ネームタグ/メタリックシルバー - SWISS MILITARYSOGLIO(ソーリオ) スーツケース 71cm 無料預入/83L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー/ネームタグ/メタリックシルバー - SWISS MILITARYSOGLIO(ソーリオ) スーツケース 71cm 無料預入/83L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー/ネームタグ/メタリックシルバー - SWISS MILITARYSOGLIO(ソーリオ) スーツケース 71cm 無料預入/83L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー/ネームタグ/メタリックシルバー - SWISS MILITARYSOGLIO(ソーリオ) スーツケース 71cm 無料預入/83L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー/ネームタグ/メタリックシルバー - SWISS MILITARYSOGLIO(ソーリオ) スーツケース 71cm 無料預入/83L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー/ネームタグ/メタリックシルバー - SWISS MILITARYSOGLIO(ソーリオ) スーツケース 71cm 無料預入/83L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー/ネームタグ/メタリックシルバー - SWISS MILITARYSOGLIO(ソーリオ) スーツケース 71cm 無料預入/83L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー/ネームタグ/メタリックシルバー - SWISS MILITARY

SWISS MILITARY SOGLIO〔ソーリオ〕は、収納しやすいファスナー型を採用し、強靭さを表現するために施した精巧な直線のリブラインでデザインしています。
上部の四隅にはアルミプロテクターを装備しており、落下や打痕などからスーツケース自体と収納した荷物を守ります。
収納のしやすさと手軽さがあり、TSAロックも装備したファスナー型収納です。
さり気ないSWISS MILITARYロゴエンブレムとメタリックな光沢感のあるカラーバリエーションが高級感を上品に演出した幅広い年齢層の人に使いやすいスーツケースです。

付属品ネームタグ、スーツケースカバー材質PC+ABS質量(kg)4.7メタリックシルバー容量(L)83/97寸法(cm)70.5×44.5×29/34、3辺合計144/149保証期間2年内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、収納に便利なポケット付き上下保護カバー、2つの固定クリップ外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、高さ調節が簡単なアルミ製トロリーハンドル、優れた品質のTSAロック、360°回転とスムーズな走行のダブルホイール、ボディ密着型トップハンドルとサイドハンドル、サイドに底足が装着されいるので横向きに収納可能、荷物が増えた時に便利な5cm拡張収納の目安泊数:1週間以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63522429SM-I226 SILVER
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする