曜日別特売

冷感ストレッチカーゴパンツ 8594

冷感ストレッチカーゴパンツ 8594 - ATION(エイション)

ムシ暑い中での作業に最適なサラッとした肌触りで爽快な履き心地と、ヒヤッと気持ちいい接触冷感を兼ね備えたカーゴパンツです。
夏の強力な紫外線から肌を守る!!紫外線カット率99.8%以上(UPF50+)の高機能生地が日焼け等の肌トラブルを軽減します。
腰ゴム入りで胴囲に幅を持たせています。
その他、カラビナ等の装着に便利な右脇キーループ、右後携帯ポケット、左腿ZIPポケット、吸水速乾、ストレッチなど役立つ機能が満載です。

種別カーゴパンツ混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20機能接触冷感、紫外線カット、吸汗速乾内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
尻廻(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635200158594ネイビーM789933
オープン
取扱い終了
635200248594ネイビーL7810434
オープン
取扱い終了
635200408594ネイビーLL8011035
オープン
取扱い終了
635200498594ネイビー3L8011636
オープン
取扱い終了
635200588594ブラックM789933
オープン
取扱い終了
635200678594ブラックL7810434
オープン
取扱い終了
635200768594ブラックLL8011035
オープン
取扱い終了
635200858594ブラック3L8011636
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする