伊藤忠リーテイルリンク
メッシュケース
かさばる荷物をまとめて整理・整頓!嬉しいマチ付きメッシュケース。用途に合わせてサイズをお選びいただけます。
材質
EVA樹脂
色
ブルー
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63522219
SH-01
マチ:50
A3
470
350
オープン
取扱い終了
返品不可
63522228
SH-02
マチ:100
A3
470
350
オープン
取扱い終了
返品不可
63522237
SH-03
マチ:30
A4
340
260
オープン
取扱い終了
63522246
SH-04
マチ:80
A4
340
260
オープン
取扱い終了
返品不可
63522255
SH-05
マチ:30
A5
250
190
オープン
取扱い終了
返品不可
63522264
SH-06
マチ:30
A6
165
130
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください