つっぱり式 ポールハンガー

つっぱり式 ポールハンガー - 積水樹脂つっぱり式 ポールハンガー - 積水樹脂つっぱり式 ポールハンガー - 積水樹脂つっぱり式 ポールハンガー - 積水樹脂つっぱり式 ポールハンガー - 積水樹脂つっぱり式 ポールハンガー - 積水樹脂つっぱり式 ポールハンガー - 積水樹脂つっぱり式 ポールハンガー - 積水樹脂

つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります

用途おしゃれで機能的に進化した、北欧スタイルのあいツリー。つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。小物やアクセサリーが置ける葉っぱ型トレイ+小鳥のオーナメント付き(小鳥は取り外し可能)。アーム・トレイの取付け位置は自在に設定できます(調整範囲:約15~180cm)。アーム・トレイは360度回転調整もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。簡単設置で工具不要。仕様取付範囲(cm):約200~275材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約1.7ブラック耐荷重(kg)約20まで(アーム1本あたり4kg・トレイ1個あたり1kg)組立方法組立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約43×約12×約200~275内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519708TPH2-BK
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする