曜日別特売

SG認証付き シティサイクルヘルメット

SG認証付き シティサイクルヘルメット - トレードワンSG認証付き シティサイクルヘルメット - トレードワンSG認証付き シティサイクルヘルメット - トレードワンSG認証付き シティサイクルヘルメット - トレードワンSG認証付き シティサイクルヘルメット - トレードワン
(1件のレビュー)

SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。
※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。

材質PC、EPS寸法(mm)Φ200×D300×H150質量(g)290適合頭囲(cm)58~61内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6352237760187ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6352238660188ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6352239560186ベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6352240460189オリーブ
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63522395
2024-12-07
用途: 自転車に乗る時
教育・研究機関

後頭部にネジがあり、程よく頭をしっかり固定できるのがいいです。首紐の調整もあらかじめしておけば自分の大きさに毎回瞬時にジャストサイズにフィットできます。
ヘアスタイルも思ったより乱れずに着用できます。
他のヘルメットはひどく髪が乱れるので、何度も挫折しましたがこれならずっと使えそうです!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする