アイビル
マジパーロッド ショート
ゆるーいパーマがかけられる、マジパーロッドが復活販売!!
材質
内部ローラー:PP、表面テープ部:ナイロン、Uクリップ:PP
全長(mm)
63
耐熱温度(℃)
80
内容量
1袋(12本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63523908
-
15
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
63523917
-
20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください