アイビル
マジパーロッド ロング
ゆるーいパーマがかけられる、マジパーロッドが復活販売!!
材質
内部ローラー:PP、表面テープ部:ナイロン、Uクリップ:PP
全長(mm)
100
直径(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
80
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63523899
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください