アイビル
マジパーロッド Uクリップ
ゆるーいパーマがかけられる、マジパーロッドが復活販売!!
材質
内部ローラー:PP、表面テープ部:ナイロン、Uクリップ:PP
寸法(mm)
13×39×5
耐熱温度(℃)
80
内容量
1袋(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63523926
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください