曜日別特売

蛇口直結型浄水器

蛇口直結型浄水器 - Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器 - Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器 - Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器 - Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器 - Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器 - Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器 - Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器 - Panasonic(パナソニック)

高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。
約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。
気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。
内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。

質量(g)約310(満水時:約450)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525956TK-CJ14-W
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする