曜日別特売

内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]

内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] - トランセンド

Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。
PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。
3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。

寸法(mm)片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ)質量(g)8(0.28オンス)タイプM.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4動作温度0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F)保証期間5 年間の限定保証フラッシュ3D NAND フラッシュ動作電圧3.3V±5%OSMicrosoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525850TS512GMTE112S512GB
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
63525834TS256GMTE112S256GB
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
63525859TS1TMTE112S1TB
オープン
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする