曜日別特売

集じん機

集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ

●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)
●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます
●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます
●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です
●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です
●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています

用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4質量(kg)5.5材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5保証期間1年最大真空圧(kPa)16内容量1台
取扱説明書:(1.23MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※以下のものは吸込まないでください(火災やけがの現認になります)・金属の研削、切断作業時に発生する火花・火のついた、たばこの吸い殻など高温度のもの・引火性物質(ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など)、爆発性物質(ニトログリセリンなど)、発火性物質(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど)・釘、カミソリの刃など鋭利なもの・油、熱湯、薬液、洗剤など発泡性のある液体
※雨中・湿気の多い場所での使用はしないでください
※湿式で使用された後は、タンク内を十分乾かしてから乾式集じんを行なってください(濡れた状態のままで乾式集じんを行ないますとフィルタ表面に粉じんがはり付き目詰まりの原因になります)
※乾式使用時にカートリッジフィルターなしで粉じんを吸込むと吸込んだ粉じんが飛散することになりますので必ずカートリッジフィルタを装着して集じん作業を行なってください
※タンク内に溜まったものは運転終了後排出してください(そのまま放置しますと、悪臭やカビ、錆発生の原因になります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525308AVC1100
21,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする