曜日別特売

ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット

ネッククーラーSlim モバイルバッテリーセット - サンコー(三甲)

冷却プレートで首元を直接冷やし、効率的にクールダウンします。
スイッチを入れるとアルミのプレートが冷たくなり、最大で外気温から-17℃まで冷たくなります。
ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。
時間と共にぬるくなってしまう氷やペットボトルと違い、ぬるくなることなく炎天下でもひんやりが継続します。
首に装着するので両手が塞がらず、作業時にピッタリです。
モバイルバッテリーも付属してるので、長時間の使用も可能です。

用途炎天下での作業時に。付属品本体側:専用バッテリー×1、USB Type-Cケーブル、モバイルバッテリー:充電用USBケーブル×1材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ種類首用冷却具電源(V)専用バッテリー(3.7V / 2000mAh / リチウムイオン)、モバイルバッテリー(10000mAh)使用環境温度(℃)外気温35以下内容量1セット
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
※商品内部のファンで吸排気をしている為、髪の毛や、後れ毛の巻き込みには充分注意しご使用ください。
※髪が長い場合は髪を結んで ご使用ください。
※髪の毛の巻き込みなどがあった場合、ファンが壊れるおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63524949FRZGRT2RSPWH404-8025ホワイト
オープン
取扱い終了
63524958FRZGRT2RSPBK404-8026ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする