キッズエプロン 三角巾・巾着付き

キッズエプロン 三角巾・巾着付き - レップキッズエプロン 三角巾・巾着付き - レップキッズエプロン 三角巾・巾着付き - レップキッズエプロン 三角巾・巾着付き - レップキッズエプロン 三角巾・巾着付き - レップキッズエプロン 三角巾・巾着付き - レップキッズエプロン 三角巾・巾着付き - レップキッズエプロン 三角巾・巾着付き - レップ

エプロン・三角巾・巾着の3点セット。お揃いの巾着に荷物をまとめておけて便利。三角巾は着脱しやすいゴム仕様。
ゴム仕様の首紐&腰紐はボタンで2段階調節可能。大きな前ポケット付き。名前が書けるネームタグ付き。

用途食育や家庭科の授業などに。エプロン キッズエプロン キッズ用エプロン 三角巾 ゴム 巾着 セット 3点セット 学校行事 家庭科 調理実習 給食 配膳 お手伝い 男の子 女の子 こども 子供用 キッズ 小学校 小学生 中学年 高学年 おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い シンプル 無地 バイカラー ポケット付き 綿材質綿100%身長(cm)100-130内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525256NV555446-MAILディア―/ネイビーM56×60
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525274LGY555460-MAILライトグレーL68×70
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525229PK555415-MAILサンレモン/ピンクM56×60
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
63525238LAV555422-MAILディア―/ラベンダーM56×60
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
63525247LBL555439-MAILディア―/ライトブルーM56×60
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
63525265LAV555453-MAILラベンダーL68×70
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
63525220BL555408-MAILサンレモン/ブルーM56×60
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする