偏光サングラス UVカット

偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラス UVカット - BUNNY WALK(バニーウォーク)

女性や小顔な方にも掛けやすい、小ぶりなラウンドシェイプのユニセックスモデル。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。
クリアな透明感とニュアンスのある色味に調えた、軽やかな樹脂製フロント。ブリッジやテンプルの金属フレームにあしらわれたレリーフ模様が程良いアクセントに。
バネヒンジの柔軟な着用感と軽さ、カジュアルなデザインでアウトドアから普段使いまで。

用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/メタル機能UVカット、傷防止可視光線透過率(%)21度数なし紫外線カット99%以上偏光率(%)99内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13087326BW-0282Fマットブラックミディアム
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
63526288BW-0280FクリアオリーブMedium
オープン
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
63526297BW-0281FアッシュベージュMedium
オープン
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
13087335BW-0283Fブラウンデミミディアム
オープン
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする