曜日別特売

D83

D83 - デンマン

髪の毛・頭皮にダメージを与えることなく、櫛どおりよく仕上げることが出来ます。
また、シャンプー前にブラッシングをすることで、髪のからまりをほどいて小さなホコリを落とし、 頭皮から汚れを浮かせて落ちやすくなります。

材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロンブラック質量(g)約100全長×幅W(mm)約245×80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63526674-
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする