デンマン
D3
髪の毛を伸ばすためのブローブラシ。
D4 タイプよりもややコンパクトな形状で、短い髪のウェーブを創り出しやすいブラシです。
仕様
ピン7行
材質
ABS樹脂、TPE、ナイロンピン
全長(mm)
約210
質量(g)
71
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63526997
-
ブラック
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
63527006
-
ブラウン
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
63527015
-
オールブラック
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください