デンマン
D41
ピンの配列に拡がりを持たせているため、髪通りがスムーズです。
特にロングヘア、カーリーヘア、ウェービーヘア等の髪型に使いやすいブラシです。
仕様
ピン9行
材質
ABS樹脂、天然ゴム、ナイロンピン
全長(mm)
約217
色
本体:ブラック、ピン:ナチュラル、台座:レッド
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63527024
-
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください