D4 オリジナルスタイラー

D4 オリジナルスタイラー - デンマンD4 オリジナルスタイラー - デンマンD4 オリジナルスタイラー - デンマンD4 オリジナルスタイラー - デンマンD4 オリジナルスタイラー - デンマンD4 オリジナルスタイラー - デンマン

2022年7月21日新発売。デンマンブラシのアイコン、トラディショナルシリーズの流れをくむ、髪の毛を伸ばすための耐熱性に優れたブローブラシ。
台座が合成ゴム(TPE)になり、耐久性がアップ。手首への負担がかかりません。
格子状に配列された、適度に広がった9列のナイロンピンが髪の毛をとらえ、快適なテンションをもたらします。

仕様ピン9行材質ABS樹脂、TPE、ナイロンピン全長(mm)約214質量(g)約80内容量1本
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63526769-ブラック×パープル
3,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
63526778-シルバーグレー
3,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
63526787-オールブラック
3,000
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
63526796-ブラック
3,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
63526805-ブラウン
3,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
63526814-ホワイト
3,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
63526760-ベリー
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする