デンマン
D73 ロール
ボリュームをつけやすく理想的なカールを創り出す為に考え抜かれたシリーズ。
サイズ、バリエーションも多彩で、髪質や長さによって使い分けが可能です。
仕様
12行(ピン先引っかかりあり)
全長(mm)
約207
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
33
材質(毛)
ナイロン毛植毛
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63526866
-
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください