デンマン
D14
髪の毛を伸ばすためのブローブラシ。
コンパクトなD14 は、デリケートなウェーブやヘアラインを創り出しやすく、携帯用としての特徴も兼ね備えたブラシです。
仕様
ピン5行
材質
ABS樹脂、合成ゴム、ナイロンピン
全長(mm)
約170
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63526927
-
本体:ブラック、ピン:ナチュラル、台座:レッド
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
63526936
-
本体:ブラウン、ピン:ナチュラル、台座:レッド
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
63526945
-
本体:レッド、ピン:ナチュラル、台座:レッド
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください