曜日別特売

新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター

新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター - 日本ドナルドソン

捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用)と互換性があります。

用途SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約183×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXN/KXN/PXN/PXT PLB213170●標準(ウルトラウェブ)・難燃内容量1本
関連資料:(0.85MB)
注意
※フィルターエレメントのろ材は、非常に複雑で繊細に製作されています。捕集した粉じんを水や
※空圧などの洗浄で取り除くことはできません。無理に粉じんを水や空圧などの洗浄で取り除こうと
※すると、フィルターろ材が破損してしまいます。破損したフィルターろ材は、粉漏れの原因となり、
※集塵機本体のみならす周辺の作業工程にも悪影響を与えます。
※また、作業工程で発生する粉じんは人体に有害とされています。フィルター交換の際は、必ず、
※「マスク」「手袋」「防塵メカネ」等の保護具を着用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63527785N833626 900101
13,500
14,850(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする