移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 50Hz ダスト払落し機構付

移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 - 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 - 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 - 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 - 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 - 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 - 日本ドナルドソン

捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり
『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。
金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。
捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。
処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など
便利な機能が豊富。
さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。
【特長】
処理風量UP
捕集効率99.9%
静かな稼動音
可動式ダクト

用途スパッタトラップは別売となります。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源コード3.0m×4芯 プラグ付面積(m2)濾過:9.5内容量1台
関連資料:(0.96MB) (0.16MB)
注意
※ご購入頂く際は添付画像に記載の『販売時及び購入時のご注意について』をご確認・同意いただいたものとさせて頂きます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源周波数(Hz)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63527706KAX8018814604445075
486,000
419,800
461,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63527715KAX8018824604446073.6
486,000
419,800
461,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥25,000/税込¥27,500
北海道地方数量1につき¥35,000/税込¥38,500
沖縄地方数量1につき¥35,000/税込¥38,500
離島数量1につき¥45,000/税込¥49,500

商品説明動画

日本ドナルドソン株式会社 移動式ヒュームコレクター「PT-700」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする