FRAMAR
バラエティブラシ
メタルピンハンドルのカラーブラシ&ワイドブラシ&クラシックブラシの3本セット
驚くほどの柔らかいナイロン毛【セット販売のみ】
厚さ(mm)
15/15/6
全長(mm)
210/214/216
色
ブラック
質量(g)
18/23/16
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×210/69×216/58×214
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63527320
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください