曜日別特売

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン - フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全34種類を絞り込む
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63533604F900-H-12.7AN/41.516.2
3,650
3,598
3,958(税込)
120日以内出荷
返品不可
63533620F900-H-12.7BN/44.516.2
3,390
3,298
3,628(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533629F900-H-12.7CN/45.516.2
3,470
3,398
3,738(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533638F900-H-12.7DN/48.516.2
3,820
3,698
4,068(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533647F900-H-12.7D-TC/48.516.2
4,160
3,998
4,398(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533656F900-H-12.7E-TC/5216.2
5,700
5,498
6,048(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533665F900-H-19.05B/47.53
4,900
4,798
5,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533674F900-H-19.05C/48.53
5,370
5,198
5,718(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533690F900-H-19.05CN/48.53
5,370
5,198
5,718(税込)
120日以内出荷
返品不可
63533699F900-H-19.05E/53.53
6,020
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
63533708F900-H-19.05EN/53.53
6,020
5,598
6,158(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533717F900-H-19.05E-TC/53.53
9,310
8,898
9,788(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533726F900-H-19.05F/573
9,460
8,798
9,678(税込)
120日以内出荷
返品不可
63533735F900-H-3.2AN/3016.2
1,970
1,898
2,088(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533744F900-H-3.2A-TC/3016.2
2,390
2,298
2,528(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533760F900-H-3.2BN/3316.2
1,970
1,898
2,088(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533769F900-H-3.2B-TC/3316.2
2,390
2,298
2,528(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533778F900-H-6.35AN/3316.2
1,740
1,698
1,868(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533787F900-H-6.35BN/3616.2
1,740
1,698
1,868(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533796F900-H-6.35B-TC/3616.2
1,910
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
63533805F900-H-6.35CN/3716.2
2,170
1,998
2,198(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533814F900-H-6.35C-TC/3716.2
2,780
2,698
2,968(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533830F900-H-6.35DN/4216.2
2,970
2,898
3,188(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533839F900-H-9.52AN/3616.2
2,340
2,298
2,528(税込)
120日以内出荷
返品不可
63533848F900-H-9.52BN/3916.2
2,340
2,298
2,528(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533857F900-H-9.52CN/4016.2
2,600
2,598
2,858(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533866F900-H-9.52C-TC/4016.2
2,990
2,898
3,188(税込)
45日以内出荷
返品不可
63533875F900-H-9.52DN/4416.2
3,180
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533884F900-H-9.52D-TC/4416.2
3,740
3,698
4,068(税込)
60日以内出荷
返品不可
63533900F900-H-25.4E57.416.2
16,100
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533909F900-H-25.4F62.216.2
16,100
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533918F900-H-6.35D-TC/4216.2
3,490
3,398
3,738(税込)
90日以内出荷
返品不可
63533927F900-H-19.05D/51.53
5,450
5,298
5,828(税込)
45日以内出荷
返品不可
63544768F900-H-3.2X5/16-24-OR/32.516.2
3,360
3,198
3,518(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする